SK-46-2 全回転取手 ホシモト 75713427 SK-46-2 全回転取手 ホシモト 75713427 SK-46-2 全回転取手 ホシモト 75713427

全回転取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75713427 品番SK-46-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄 表面処理(オモリ部)ユニクロめっき 寸法L1(mm)86 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)52 寸法P(mm)70 寸法F(mm)18 寸法D1(mm)20.5 寸法D2(mm)10 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)22 寸法H3(mm)20 寸法t(mm)3.2 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする