ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの トランク取手
トラック取手
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713454
品番
K-49-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
黒塗
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
17
寸法L3(mm)
13
寸法L4(mm)
104.5
寸法L5(mm)
59
寸法W1(mm)
102
寸法W2(mm)
95
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
1.6
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
76
寸法P3(mm)
55
寸法D(mm)
9
寸法d(mm)
6
質量(g)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応