ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの トランク取手
トラック取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713463
品番
K-49-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
黒塗
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
92
寸法L5(mm)
53
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
84
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
1.2
寸法P1(mm)
48
寸法P2(mm)
68
寸法P3(mm)
49
寸法D(mm)
8
寸法d(mm)
5
質量(g)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応