K-49-3 トラック取手 ホシモト 75713479 K-49-3 トラック取手 ホシモト 75713479

トラック取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75713479 品番K-49-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質 表面処理黒塗 寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)78 寸法L5(mm)43 寸法W1(mm)83 寸法W2(mm)78 寸法H(mm)10 寸法t(mm)1.2 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)63 寸法P3(mm)44 寸法D(mm)7 寸法d(mm)5 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする