ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 埋込取手・掘込取手
ステンレス埋込み取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713524
品番
SK-56-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
寸法L1(mm)
138
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
99
寸法W1(mm)
88
寸法W2(mm)
35
寸法W3(mm)
65
寸法H(mm)
21
寸法P1(mm)
110
寸法P2(mm)
65
質量(g)
184
用途
工作機械及び制御盤
RoHS指令(10物質対応)
対応