SK-56-2 ステンレス埋込み取手 ホシモト 75713533 SK-56-2 ステンレス埋込み取手 ホシモト 75713533 SK-56-2 ステンレス埋込み取手 ホシモト 75713533

ステンレス埋込み取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713533 品番 SK-56-2
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
材質ステンレス 表面処理ヘアーライン 寸法L1(mm)109.5 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)73 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)42 寸法H(mm)14.5 寸法P1(mm)88 寸法P2(mm)38 質量(g)102.4 用途工作機械及び制御盤 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする