KP-61-1-2V 樹脂埋込み取手 ホシモト 75713549 KP-61-1-2V 樹脂埋込み取手 ホシモト 75713549 KP-61-1-2V 樹脂埋込み取手 ホシモト 75713549

樹脂埋込み取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713549 品番 KP-61-1-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ワンタッチで取付けられます。

材質PC/ABSアロイ 表面処理シボ仕上げ ベージュ 適合板厚(mm)1.2 質量(g)24.8 用途事務機器、計測機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75713558
2025-08-29
用途:
ボックスの蓋部分の取っ手に
大屋家具店 様 (卸売・小売業)

埋め込みタイプなのでスッキリと取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする