ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 埋込取手・掘込取手
樹脂埋込み取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713558
品番
KP-61-1-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ワンタッチで取付けられます。
材質
PC/ABSアロイ
表面処理
シボ仕上げ
色
黒
適合板厚(mm)
1.2
質量(g)
24.8
用途
事務機器、計測機器
RoHS指令(10物質対応)
対応