ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの ステー
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713594
品番
C-211-5Z
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
扉開閉時の固定にご使用ください。
L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法D(Φmm)
8
寸法L1(mm)
208
寸法L2(mm)
200
質量(g)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応