ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの ステー
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713603
品番
SC-211-4Z
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
扉開閉時の固定にご使用ください。
L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
材質
ステンレス
寸法D(Φmm)
8
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
150
質量(g)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応