ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
溶接ナット(パイロット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713707
品番
BW-6
販売価格(税込)
¥11
販売価格(税別)
¥
10
バスケットに入れる
タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
材質
鉄
ねじの呼びd
M6(13×6)
寸法S(mm)
13+0、-0.43
寸法H(mm)
6+0、-0.3
寸法D(mm)
約9
寸法g(mm)
(最大)0.5
寸法D1(mm)
9-0.1、-0.3
寸法t(mm)
0.8+0、-0.2
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応