BW-8 溶接ナット(パイロット付) ホシモト 75713716 BW-8 溶接ナット(パイロット付) ホシモト 75713716

溶接ナット(パイロット付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713716 品番 BW-8
販売価格(税込) ¥11
販売価格(税別)
10

タップを立てられない物に対して溶接して使用します。

材質 ねじの呼びdM8(15×7.5) 寸法S(mm)15+0、-0.43 寸法H(mm)7.5+0、-0.36 寸法D(mm)約11 寸法g(mm)(最大)0.8 寸法D1(mm)11-0.1、-0.3 寸法t(mm)0.8+0、-0.2 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする