BW-12 溶接ナット(パイロット付) ホシモト 75713734 BW-12 溶接ナット(パイロット付) ホシモト 75713734

溶接ナット(パイロット付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713734 品番 BW-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25

タップを立てられない物に対して溶接して使用します。

材質 ねじの呼びdM12(19×11) 寸法S(mm)19+0、-0.52 寸法H(mm)11+0、-0.43 寸法D(mm)約15 寸法g(mm)(最大)0.8 寸法D1(mm)15-0.1、-0.3 寸法t(mm)1.2+0、-0.2 質量(g)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする