ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
フローティングナット(ケージナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713759
品番
BF-40
販売価格(税込)
¥24
販売価格(税別)
¥
22
バスケットに入れる
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
9.6
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
(6)
寸法t(mm)
0.5
M
6
質量(g)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応