ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
フローティングナット(ケージナット)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713768
品番
BF-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法W1(mm)
(17)
寸法W2(mm)
12
寸法H1(mm)
(13)
寸法H2(mm)
(7)
寸法t(mm)
0.6
M
5
質量(g)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応