ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
アース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713804
品番
L-53-SS
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
銅めっき
M
6
質量(g)
18
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は国土交通省規格に準拠した製品ではありません。