L-85 アース端子 ホシモト 75713813 L-85 アース端子 ホシモト 75713813

アース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713813 品番 L-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質(本体) 材質(接続部) 表面処理銅めっき 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)70 寸法P(mm)14 寸法W(mm)10 寸法H(mm)13 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)2.3 M4 質量(g)35 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする