L-86 アース端子 ホシモト 75713829 L-86 アース端子 ホシモト 75713829

アース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713829 品番 L-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質(本体) 材質(接続部) 表面処理銅めっき 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)75 寸法P(mm)15 寸法W(mm)15 寸法H(mm)16 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)3 M6 質量(g)75 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする