ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
アース端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713856
品番
L-34-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
材質
銅
表面処理
ニッケルめっき
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
70
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法H(mm)
15
寸法t(mm)
4
M
6
質量(g)
58
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は国土交通省規格に準拠した製品ではありません。