CKS-1906 ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713874 CKS-1906 ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713874 CKS-1906 ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713874 CKS-1906 ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713874

ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75713874 品番 CKS-1906
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
内側からレベル調整が可能。
集合住宅や店舗などに最適。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。

容量(L)1050 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1950×1160×600 ゴミ袋集積目安(45L)約23袋 使用の目安約11世帯 本体質量(kg)74 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 材質(本体)ステンレス
注意
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※組み立て式となります。
※個人宅配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする