画像準備中

MEAN WELL製 変換電源アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 型式HLG-185H-24A 注文コード75713910 品番HLG-185H-24A
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る

高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現
電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能
密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保
90-305VACのワイド入力電圧
世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能
1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応
過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵
防水等級IP67
PSE認証品
メーカーLEDテープライトなどに最適
1年保証

用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など 型式HLG-185H-24A 質量(kg)1.22 出力電圧(V)24DC 出力電流(A)7.8(MX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×68×38.8 定格出力(W)187まで 周波数50/60Hz 保証期間1年 効率最大約95% 防水保護等級IP67 入力電圧90-305VAC
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする