マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
ロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
75714007
品番
RS-6AW
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ON-OFF ロッカースイッチ
白色スイッチ
接続:ハンダ付
シリコン製防水カバー付きも選択可
型式
(カバーなし)
タイプ
防水カバー無し
極数
1極
電圧(V)
200まで
スイッチ
ON-OFF
電流容量(A)
【スイッチ】6
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。