高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現 電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能 密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保 90-305VACのワイド入力電圧 世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能 1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応 過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵 防水等級IP67 PSE認証品 メーカーLEDテープライトなどに最適 1年保証