アルテミストフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75714258 品番-
参考基準価格(税別)¥9,590 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

幅広い雑草に高い茎葉処理効果を示す晩秋期専用除草剤ですので、遅い時期にずれ込みがちな秋の雑草防除計画に余裕がもてます
異なる2種類の成分により、ウラジロチチコグサ等の難防除雑草の効率的な防除にもお役立ていただけます

剤形フロアブル 適合雑草一年生雑草、ウラジロチチコグサ 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物日本芝 適合使用時期:芝生育期(生育休止期)、雑草発生初期 使用量薬量:0.06〜0.2mL/m2、希釈水量:150〜250mL/m2 使用可能回数1回 使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布 成分43.9%アトラジン4.4% 農林水産省登録第(号)23059 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせて薬液を調製し、使い切ってください。
※使用前によく振ってから使用してください。
※生育の進んだスズメノカタビラに対して低薬量で使用した場合には除草効果が劣ることがあるので、所定範囲内で多めの薬量を散布してください。
※「芝生育期(生育休止期)」とは、茎葉の一部に緑色が残っていても、生育の停滞している時期を指します。
※芝生育休止期前に使用すると薬害を生じるおそれがあるので、使用時期を誤らないように注意してください。
※寒地型西洋芝では薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
※砂土、水はけのよい土壌では薬害を生ずるおそれがあるので使用しないでください。また、雨の多い時期、場所での使用はさけてください。
※散布液を作った容器及び散布機具は使用後十分水で洗ってください。
※周辺作物に飛散しないよう十分注意して使用してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
【貯蔵上の注意事項】
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする