曜日別特売
- シバンバフロアブル シンジェンタジャパン 75714285

シバンバフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード75714285品番-
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥9,007
販売価格(税別)
8,188

優れた予防効果と治療効果を併せ持つため、年間の総薬剤散布回数を減らせる可能性があります
優れた残効性を有しているため長期間にわたり病害を抑え、きれいな芝生が維持できます

適合病害虫葉腐病(ラージパッチ)、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症)剤形フロアブル適合作物日本芝有効成分18.2%アゾキシストロビン7.3%シプロコナゾール性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体希釈倍率葉腐病(ラージパッチ):400~1000倍、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症):1000倍使用量200mL/m2適合使用時期:葉腐病(ラージパッチ):発病初期、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症):休眠期前使用方法散布使用可能回数4回以内農林水産省登録第(号)21507
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※寒地型西洋芝のグリーンには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
※りんごの一部品種(あかね、旭、ラリタン、きざし、シナノレッド、青り9号、わらび、ガラ、モーリーズデリシャス、ウースター・ペアメイン、スパータン、コックスオレンジピピン、ブラムレー、キッズオレンジレッド、ケント、レッドフリー、M.26、スペンサー、ビスタベラ、ナ-130等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので十分注意してください。また、周辺にこれら品種が栽培されている場合は、飛散(ドリフト)により薬害を生じる場合があるので、散布液がかからないよう十分注意してください。本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないでください。
※隣接する他作物(あぶらな科、うり科、なす科、まめ科の作物)にかかると濃緑化、縮葉化や褐点等の薬害を生じることがあるので、散布液がかからないように十分注意してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※誤飲などのないよう注意してください。
※誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
※本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
※眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布液調製時及び散布の際は、保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
※作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに洗眼してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
【貯蔵上の注意】
※直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする