フルハウスフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75714529 品番-
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥27,368
販売価格(税別)
24,880

新しい作用機構で長期間雑草を抑える、土壌処理剤。メヒシバ、スズメノカタビラなど悩める雑草に、キメの一手。
スズメノカタビラ、メヒシバ など一年生イネ科雑草に卓効を示す土壌処理剤です。
実際の使用場面や社内試験から120日以上の安定した残効性が認められています。
完成された日本芝の萌芽期〜生育期・終期まで幅広い時期で使用できます。(寒冷地型芝草には薬害の恐れがあるので使用しないでください。)
人畜及び水産動物に対する毒性が低いので安心して使用できます。
緑化樹木の周辺で安心して使用できます。

適合場所ゴルフ場 適合雑草メヒシバ、オヒシバ、スズメノカタビラ、アキメヒシバ、エノコログサ 種類オキサジクロメホン水和剤 成分オキサジクロメホン:30.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)20411 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振る(分離)
※一年生イネ科雑草の発生前に有効なので、時期を失しないように均一に散布する
※広葉雑草には効果が劣るので、広葉雑草の優占する芝生では、これに有効な剤との組み合わせで使用する
※十分に活着した日本芝に使用する
※寒冷地型芝には使用しない(薬害)
※使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい
【安全使用上の注意】
※かぶれやすい人は、取扱いに十分注意する
※保管…密栓し、直射日光をさけ食品と区別して、冷涼な所
※火災時は、適切な保護具を着用し布砂等に吸収させ回収する
※移送取扱いは、ていねいに行う
※飲めません
※有効期限内に使用する
※体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする