アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 半袖 シャツ・インナー
アタックベースの ポロシャツ 半袖
冷感レイヤードポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
75714698
品番
18115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
クールタッチな着心地が嬉しいレイヤードポロシャツ。
レイヤード構造により重ね着風のスタイリングが1枚で完結。
優れたストレッチ性で、あらゆる動きをサポート。
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
別生地:ナイロン85・ポリウレタン15
用途
作業 アウトドア
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
(半袖)24、(長袖)58
着丈(cm)
72