画像準備中

冷感レイヤードポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ3L 注文コード75714838 品番18115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

クールタッチな着心地が嬉しいレイヤードポロシャツ。
レイヤード構造により重ね着風のスタイリングが1枚で完結。
優れたストレッチ性で、あらゆる動きをサポート。

混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
別生地:ナイロン85・ポリウレタン15
用途作業 アウトドア ブラック サイズ3L 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)(半袖)24、(長袖)58 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする