画像準備中

冷感ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード75714969 品番18171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり冷たいニット仕立てのスーパーストレッチジョガー。
タテヨコ伸びで冷たい生地が身体にしなやかに沿うクールな1本。

用途作業 アウトドア ネイビー サイズLL 混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20 股下(cm)71 ウエスト(cm)88〜107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする