馬油ヘアオイル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60mL) 注文コード75714993 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

頭皮と毛髪になじみやすい100%天然オイル配合でしっとりまとまるツヤ髪に。毎日のお手入れからスペシャルケアまでいろいろな使い方ができます。(洗い流さないトリートメントとして、スタイリング剤として、オイルパックとして)。無色素、無香料、無鉱物油、シリコンフリー、アルコールフリー、界面活性剤フリー、パラベンフリー、防腐剤フリーと肌への負担が少ない8つの無添加です。

性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
髪がしっとりします
製造業

ドライヤーの前に髪になじませていますが、乾いた後もしっとりしています。毛先のまとまりも良くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする