ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 75715116 品番 LPE0140SE-TPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。
指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒なガスは発生しません。

機能耐薬品・耐油・耐溶剤 クリア サイズM 入数(枚)200 エンボス加工外エンボス 材質ポリエチレン 全長(cm)27以上 規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号) 厚さ(mm)0.023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする