アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
クールスイッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
75715258
品番
55171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感の記事を冷感ナイロンストレッチ素材で切り替えることにより、
履き心地を底上げさせるハイブリットカーゴパンツ。
用途
作業 アウトドア
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
本体:ナイロン90・ポリウレタン10、別生地:ナイロン92・ポリウレタン8
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
ゴム入り:88