画像準備中

クールスイッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズLL 注文コード75715319 品番55171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感の記事を冷感ナイロンストレッチ素材で切り替えることにより、
履き心地を底上げさせるハイブリットカーゴパンツ。

用途作業 アウトドア ブラック サイズLL 混率(%)本体:ナイロン90・ポリウレタン10、別生地:ナイロン92・ポリウレタン8 股下(cm)70 ウエスト(cm)ゴム入り:84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする