画像準備中

クールパラシュートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズS 注文コード75715425 品番55071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感生地が気持ち良いパラシュートパンツ。
両サイドに大容量ポケット搭載で腰袋いらずの解放感。
さらに生地のパンチング加工がムレを逃がし、衣服内に風を送り込む。

用途作業 アウトドア ブラック サイズS 混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10 股下(cm)70 ウエスト(cm)76〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする