アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
クールパラシュートパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
75715441
品番
55071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感生地が気持ち良いパラシュートパンツ。
両サイドに大容量ポケット搭載で腰袋いらずの解放感。
さらに生地のパンチング加工がムレを逃がし、衣服内に風を送り込む。
用途
作業 アウトドア
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ナイロン90・ポリウレタン10
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
80〜105