銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75715665 品番 CAO-GDXL 4×15D
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

15〜30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)75 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)4 材質超硬合金 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎ 直径許容差h8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする