画像準備中

クールハーフカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ4L 注文コード75715687 品番55271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

必需品をラフに放り込める両サイドデカポケットを搭載したハーフパンツが登場。戦略的に配置されたパンチングがムレを排除し、呼吸するように風を通す。
ハーフパンツで、タイツとの組み合わせも自由自在。

用途作業 アウトドア ブラック サイズ4L 混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10 股下(cm)27 ウエスト(cm)92〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする