OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ストレートシャンク
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75715692
品番
CAO-GDXL 5.5×30D
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
15〜30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
200
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)