キッチンパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(230g) 注文コード75715745 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

キチントさん「キッチンパック」は袋を大きく使えるマチ付きポリ袋です。
マチ付き
大きく使えてたっぷり入るヨコマチ付きです。
ポップアップ
一枚ずつスムーズに取り出せるポップアップ式です。
耐冷温度:-30℃
寸法:外形タテ250mm×ヨコ350mm 厚さ0.01mm
枚数:120枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする