アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
S
注文コード
75716080
品番
90071
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
さらりと肌触りのドライカーゴ。
体の動きを加速させる軽量性とストレッチ性を兼ね備えた1本。
用途
作業 アウトドア
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
69