画像準備中

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズM 注文コード75716089 品番90071
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

さらりと肌触りのドライカーゴ。
体の動きを加速させる軽量性とストレッチ性を兼ね備えた1本。

用途作業 アウトドア ベージュ サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする