画像準備中

ストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ4L 注文コード75716405 品番90171
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

軽量性とドライ感を持ち合わせたジョガーカーゴパンツが登場。
激しい動きも追従するストレッチ性と、
腿周りにゆとりを持たせたシルエットですっきりとした見た目に反して履き心地抜群。

用途作業 アウトドア ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする