画像準備中

空調風神服チタンフード半袖ブルゾン ハイポジションファン仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ネイビー 注文コード75716457 品番1145
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、ハイポジションファンの機能を盛り込むことで、
これ1着でも脅異の涼しさ。アイスキーパームービングカラー(別売り)を組み合わせることで
風の涼しさだけでなくペルチェの冷たさを一度に体感可能。

用途作業 アウトドア ネイビー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)68 裾廻り(cm)89〜121 裄丈(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする