OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75716487
品番
MRS-GDL 0.56
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
超硬合金
全長(mm)
42
溝長(mm)
7.2
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
0.56
表面処理
スムースコート
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
ステンレス鋼:◎
直径許容差
0〜-0.008
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)