ビルトインコンロ メタルトップリシーズ 無水片面焼 温度調整なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75716586 品番N3GT2RVQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。
無水片面焼 温度調節機能なし ホーロートッププレート

ガスの種類12A・13A 幅(cm)(トッププレート)60 材質(トッププレート)ホーロートッププレート (トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス 付属品なし 電源乾電池(単1・1.5V×2個) 口数3口 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火
関連資料:納入仕様図(0.31MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75716586 N3GT2RVQ1 72941149 N3GV2RVQ1 ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし ノーリツ ビルトインコンロ メタルトップシリーズ 無水片面焼 60cmタイプ 温度調節機能なし ノーリツ 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする