画像準備中

空調風神服メガカスタム付チタン半袖ブルゾン ハイポジションファン仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L ネイビー 注文コード75716737 品番2245
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ドデカペルチェと空調風神服がセットになって登場!!
付属のアイスキーパーメガカスタムを使用することで上背部を冷却し、
さらに別売りのアイスキーパームービングカラーを合わせることで、前頸部から後頸部まで効率的に冷却。
空調風神服の風の力と、ペルチェの瞬冷パワーで衣服内を快適にする。

用途作業 アウトドア セット内容210550 アイスキーパーメガカスタム、202665 モバイルバッテリー、バッテリーホルダー ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 裾廻り(cm)94〜126 裄丈(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする