OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75716767
品番
MRS-GDL 1.45
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
超硬合金
全長(mm)
54
溝長(mm)
17.4
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
1.45
表面処理
スムースコート
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
ステンレス鋼:◎
直径許容差
0〜-0.008
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)