曜日別特売
MRS-GDL 2.2 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー) 75717004

小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)2.2
2.2
0.5
0.54
0.55
0.56
0.6
0.65
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.8
0.9
0.92
1
1.1
1.11
1.12
1.15
1.27
1.28
1.29
1.3
1.4
1.45
1.46
1.47
1.51
1.52
1.53
1.55
1.56
1.57
1.6
1.7
1.8
1.81
1.82
1.83
1.9
1.98
1.99
2
2.1
2.12
2.13
2.14
2.29
2.3
2.31
2.39
2.41
2.42
2.5
2.55
2.56
2.57
2.6
2.7
2.78
2.79
3
全長(mm)62
溝長(mm)26.4
26.4
6
7.2
7.8
8.4
9
9.6
10.8
11.4
12
13.2
13.8
15.6
16.8
17.4
18
18.6
19.2
20.4
21.6
22.2
22.8
24
25.2
25.8
27.6
28.2
28.8
29.4
30
30.6
31.2
32.4
33.6
36
内容量1本注文コード75717004品番MRS-GDL 2.2
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
全長(mm)
62
溝長(mm)
26.4
刃先径(Φmm)
2.2
材質
超硬合金
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
スムースコート
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
ステンレス鋼:◎
直径許容差
0~-0.008

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75717171
2022-12-29
用途: ゴム磁石の穴あけ加工
猫の手工房 様(製造業)

ツールホルダーがエンドミルシャンク対応なのでストレートドリルは使用できない。
ハイスだと摩耗が激しいので超硬が欲しかったので要求にぴったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする