画像準備中

The tough 空調風神服半袖グラフェンベスト サイドファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L ブラック 注文コード75717218 品番2440
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

裏面にグラフェンプリントを施すことで驚異の-14.5℃を実現可能に。
炭素素材のグラフェンが熱を遮り、快適な着心地を実現。
UV、制電、抗菌、消臭の機能を搭載した1着。

用途作業 アウトドア ブラック サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)70 裾幅(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする