アタックベース
アタックベースの 空調・水冷ウェア
アタックベースの 長袖 空調ウェア・服
The tough 空調風神服半袖グラフェン長袖ブルゾン サイドファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
グレー
注文コード
75717340
品番
2443
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
炎天下の直射日光を、新素材グラフェンが徹底的にシャットアウト。
裏面のグラフェンプリントが直射熱を遮り、ファンから取り込んだ風を腕の先まで一気に届ける。
用途
作業 アウトドア
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66
裾幅(cm)
82